FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2B050D CANALE AERATO 50X50-0.8-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210061153
Codice prodotto
FCZA3Z01F2B050D
Cod. produttore
A3Z01F2B050D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.15 kg/m