pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3V75XXX300H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 300 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V75XXX300H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO          300 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Numero RAL - 5012

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210060910

Codice prodotto

FCZA3V75XXX300H

Cod. produttore

A3V75XXX300H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.