FEMI-CZ SPA - FCZA3V71AXD040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Acciaio inossidabile, decapato - no
Numero RAL - 5012
Confezione
10 PZ
EAN
8029210060613
Codice prodotto
FCZA3V71AXD040K
Cod. produttore
A3V71AXD040K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco semplice, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.