pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V54A1C010D SEPARATORE CURVA 90 SALITA 075-R100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V54A1C010D SEPARATORE CURVA 90 SALITA    075-R100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 205 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210059594

Codice prodotto

FCZA3V54A1C010D

Cod. produttore

A3V54A1C010D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

205 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 90° salita, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.