pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V42F1D300D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 300X100-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V42F1D300D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 300X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210057989

Codice prodotto

FCZA3V42F1D300D

Cod. produttore

A3V42F1D300D

Produttore

FCZ

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° dx vs. basso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.