pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1B100D COPERC. CURVA 90 BASSO 100(50)-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1B100D COPERC. CURVA 90 BASSO   100(50)-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210055404

Codice prodotto

FCZA3V33G1B100D

Cod. produttore

A3V33G1B100D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

180 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 90 BASSO 100(50)-R 100 V… Coperchio per curva per sistema portacavi