pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1D600F CURVA 90 VERSO BASSO 600X100-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1D600F CURVA 90 VERSO BASSO     600X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210055374

Codice prodotto

FCZA3V33F1D600F

Cod. produttore

A3V33F1D600F

Produttore

FCZ

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.