FEMI-CZ SPA - FCZA3V32G1P050D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 50-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
8 PZ
EAN
8029210055053
Codice prodotto
FCZA3V32G1P050D
Cod. produttore
A3V32G1P050D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
122 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012