pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600x100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD600K CHIUSURA DI ESTREMITA          600x100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210054148

Codice prodotto

FCZA3V26FXD600K

Cod. produttore

A3V26FXD600K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.