pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400x100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA          400x100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210054124

Codice prodotto

FCZA3V26FXD400K

Cod. produttore

A3V26FXD400K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.