pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100x100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD100H CHIUSURA DI ESTREMITA          100x100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210054087

Codice prodotto

FCZA3V26FXD100H

Cod. produttore

A3V26FXD100H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.