FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
8029210054063
Codice prodotto
FCZA3V26FXC500K
Cod. produttore
A3V26FXC500K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


