pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210054032

Codice prodotto

FCZA3V26FXC200H

Cod. produttore

A3V26FXC200H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.