FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600x50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8029210053998
Codice prodotto
FCZA3V26FXB600K
Cod. produttore
A3V26FXB600K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012


