pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  150X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210053806

Codice prodotto

FCZA3V24AXC150H

Cod. produttore

A3V24AXC150H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

73 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.