FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 50 mm 
- Altezza del canale portacavi - 73 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato 
- Colore - Blu 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8029210053776
Codice prodotto
FCZA3V24AXC050H
Cod. produttore
A3V24AXC050H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
73 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


