FEMI-CZ SPA - FCZA3V23G1P400D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 400 mm 
- Larghezza lato piccolo - 400 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210053660
Codice prodotto
FCZA3V23G1P400D
Cod. produttore
A3V23G1P400D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012



