FEMI-CZ SPA - FCZA3V22G2P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8029210053318
Codice prodotto
FCZA3V22G2P150D
Cod. produttore
A3V22G2P150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


