FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P100D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
4 PZ
EAN
8029210051352
Codice prodotto
FCZA3V17G1P100D
Cod. produttore
A3V17G1P100D
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


