FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P075D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 75-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8029210051345
Codice prodotto
FCZA3V17G1P075D
Cod. produttore
A3V17G1P075D
Produttore
FCZ
Larghezza:
75 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012