pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X75-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C150D DERIVAZIONE X ORIZZ.      150X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051208

Codice prodotto

FCZA3V17F1C150D

Cod. produttore

A3V17F1C150D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X75-R 100 V… Derivazione a X per canale / passerella portacavi