FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1B050D DERIVAZIONE X ORIZZ. 50x50-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210051093
Codice prodotto
FCZA3V17F1B050D
Cod. produttore
A3V17F1B050D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012