FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500x75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Blu
Confezione
2 PZ
EAN
8029210050584
Codice prodotto
FCZA3V14F1C500F
Cod. produttore
A3V14F1C500F
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
500 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012