FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C100D DERIVAZIONE LATERALE 100X75-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210050539
Codice prodotto
FCZA3V14F1C100D
Cod. produttore
A3V14F1C100D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
5012