FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B300D DERIVAZIONE LATERALE 300x50-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Blu
Confezione
2 PZ
EAN
8029210050485
Codice prodotto
FCZA3V14F1B300D
Cod. produttore
A3V14F1B300D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012