FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F7B200D CANALE CHIUSO 200x50-0.8-500 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 500 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210048888
Codice prodotto
FCZA3V03F7B200D
Cod. produttore
A3V03F7B200D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
1.04 kg/m