pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F7B150D CANALE CHIUSO 150x50-0.8-500 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210048871

Codice prodotto

FCZA3V03F7B150D

Cod. produttore

A3V03F7B150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Peso:

0.88 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.