FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210048819
Codice prodotto
FCZA3V03F3D400H
Cod. produttore
A3V03F3D400H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
40000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
5.97 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.