FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210048758
Codice prodotto
FCZA3V03F3C500H
Cod. produttore
A3V03F3C500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
37500 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012