FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3B300E CANALE CHIUSO 300X50-0.9-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
8029210048659
Codice prodotto
FCZA3V03F3B300E
Cod. produttore
A3V03F3B300E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
3.04 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.