pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-3M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3B150D CANALE CHIUSO            150X50-0.8-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210048635

Codice prodotto

FCZA3V03F3B150D

Cod. produttore

A3V03F3B150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Peso:

1.77 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE CHIUSO 150X50-0.8-3M V… Canale / Passerella portacavi