FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
36 M
EAN
8029210048604
Codice prodotto
FCZA3V03F3B050B
Cod. produttore
A3V03F3B050B
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012