pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D400H CANALE AERATO 400X100-1.2-3M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D400H CANALE AERATO           400X100-1.2-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210048093

Codice prodotto

FCZA3V01F3D400H

Cod. produttore

A3V01F3D400H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

40000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Peso:

5.15 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.