FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D150E CANALE AERATO 150x100-0.9-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210048062
Codice prodotto
FCZA3V01F3D150E
Cod. produttore
A3V01F3D150E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
2.37 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.