pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C150D CANALE AERATO 150X75-0.8-3M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C150D CANALE AERATO            150X75-0.8-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210047997

Codice prodotto

FCZA3V01F3C150D

Cod. produttore

A3V01F3C150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.