FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C075C CANALE AERATO 75X75-0.7-3M V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210047973
Codice prodotto
FCZA3V01F3C075C
Cod. produttore
A3V01F3C075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5625 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
1.26 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.