FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210047904
Codice prodotto
FCZA3V01F3B100C
Cod. produttore
A3V01F3B100C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
1.13 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.