FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F2B300E CANALE AERATO 300x50-0.9-2M V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8029210047690
Codice prodotto
FCZA3V01F2B300E
Cod. produttore
A3V01F2B300E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012
Peso:
2.65 kg/m