pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F2B075C CANALE AERATO 75x50-0.8-2M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210047652

Codice prodotto

FCZA3V01F2B075C

Cod. produttore

A3V01F2B075C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

3750 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Peso:

1.02 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.