FEMI-CZ SPA - FCZA3S58A1D010D SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 100-R100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 100 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 197 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210046235
Codice prodotto
FCZA3S58A1D010D
Cod. produttore
A3S58A1D010D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
197 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no