FEMI-CZ SPA - FCZA3S50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 48 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Profilo a L
Con fori di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
3 M
EAN
8029210114132
Codice prodotto
FCZA3S50G3B025D
Cod. produttore
A3S50G3B025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
48 mm
Lunghezza:
3000 mm
Modello:
Profilo a L
Con fori di fissaggio:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.