FEMI-CZ SPA - FCZA3S48F1D100D DERIVAZIONE X VERTICALE 100x100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210045900
Codice prodotto
FCZA3S48F1D100D
Cod. produttore
A3S48F1D100D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir



