FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C100D DERIV. X VERTICALE VP 100X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210045597
Codice prodotto
FCZA3S47F1C100D
Cod. produttore
A3S47F1C100D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


