FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1B200D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200x50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In discesa 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 52 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 200 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210044330
Codice prodotto
FCZA3S42F1B200D
Cod. produttore
A3S42F1B200D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no



