FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1B150D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 150X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210044323
Codice prodotto
FCZA3S42F1B150D
Cod. produttore
A3S42F1B150D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


