pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD150D ELEMENTO CURVA A SNODO 150X100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD150D ELEMENTO CURVA A SNODO         150X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210043272

Codice prodotto

FCZA3S37FXD150D

Cod. produttore

A3S37FXD150D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Elemento per curva snodata

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco conbassa presenza di contaminanti aggressivi.