pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1D600D COPERC. CURVA 30 BASSO 600(100)-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1D600D COPERC. CURVA 30 BASSO  600(100)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210043081

Codice prodotto

FCZA3S35G1D600D

Cod. produttore

A3S35G1D600D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

156 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.