FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1C300D COPERC. CURVA 30 BASSO 300(75)-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Cambio di direzione - In discesa
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 143 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210042985
Codice prodotto
FCZA3S35G1C300D
Cod. produttore
A3S35G1C300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Cambio di direzione:
In discesa
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
143 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir