pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35F1D500F CURVA 30 VERSO BASSO 500X100-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S35F1D500F CURVA 30 VERSO BASSO     500X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210042831

Codice prodotto

FCZA3S35F1D500F

Cod. produttore

A3S35F1D500F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

30°

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.