FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1C150D COPERC. CURVA 45 BASSO 150(75)-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Cambio di direzione - In discesa
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 177 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210042480
Codice prodotto
FCZA3S34G1C150D
Cod. produttore
A3S34G1C150D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Cambio di direzione:
In discesa
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
177 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir